すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922B-51

品名 : 160x300mm ロールクリーナー(カーペット用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CCNB-RN
テープ(mm)160(W)×90周巻芯内径38mm
全長(mm)300用途カーペット用
材質グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン
シャフト:スチール
テープ/基材・芯・はくり紙:紙
粘着剤:合成ゴム系
めくりやすいななめカットシートを採用したカーペットクリーナーです。
各社共通タイプ(標準サイズ)です。
テープカラーはホワイトです。
使い始めはラインが付いていて、さらにはがしやすい
カバーはクリアグレー、柄はグレーでインテリアに馴染みやすくなりました。
持ち手(柄)が長くなったので力が入れやすく、持ちやすくなりました。
ツメが付いて、使用中に粘着テープが抜けにくい!
髪の毛、ほこり、花粉、ダニ、ペットの抜け毛等のお掃除に。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 18:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2486ページ

代替品

EA922B-223
  • 品番

    EA922B-223

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA922B-51 160x300mm ロールクリーナー(カーペット用)
EA922B-52 160mm 交換用ロール(ホワイト/3巻)
EA922B-53 160mm 交換用ロール(ホワイト/6巻)
ウェブカタログ画像
  • ※商品色はホワイトです
  • ※商品色はホワイトです
  • ※商品は大きいサイズのカーペットクリーナーです
  • エスコ便利カタログ2486ページ
  • エスコ便利カタログ2487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top