すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922BE-11

品名 : 200ml 回転モップ用洗剤

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ50(W)×50(D)×140(H)mm内容量200ml
成分界面活性剤(0.2% ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、無機塩類液性アルカリ性
標準使用量1回 水7リットルあたりキャップ3杯(21cc)
掃除をしながらモップも洗浄できる優れものです。
除菌剤を配合しているので除菌効果があります。
安心成分なので二度拭き不要の簡単仕上げ。
主成分がヤシ油・トール油・オレンジオイル・アロエベラエキスなどの植物成分なので環境にも優しい洗剤です。
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/07 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top