すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922BR-10

品名 : 1.0kg 通線用クリーム(ケーブルジェル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
すべての絶縁ケーブルに使用できます

仕様

内容量0.95L耐熱温度0~88℃
カラーグリーンボトルサイズφ80×250mm(実重:1.08kg)
使用温度-0~88℃ベースポリマー
平均摩擦係数(PVC導管)0.19平均摩擦係数(EMT導管)0.27
クリーム状でゆっくり乾きます。
ケーブルを引っ張り易くする為の潤滑油です。
ジェルタイプ
すべての絶縁ケーブルに使用できます。
環境的にも安全で、一年を通して使用できます。
販売価格

1,930(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922BR-5
  • 品番

    EA922BR-5

  • コメント

    300g パウダー型

ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top