すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922CA-0A

品名 : 2.0kg ハンドソープ(ヒアルロン酸Na配合)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量2kg
本体
中性
2種類のスクラブと脂肪塩酸が、ツメや指紋に入ったしつこい汚れをしっかり落とします。
保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。
クリーミーな泡でやさしい洗い心地です。
ワンプッシュで適量(約3g)が出てとても経済的です。
PRTR法非該当のハンドクリーナーです。
成分水、ポリエチレン、ココベタイン、
PG、ヤシ脂肪酸K、ケイ酸、
コカミドDEA、キサンタンガム、
メチルクロロイソチアゾリノン、
メチルイソチアゾリノン、
ヒアルロン酸Na、香料
追加説明●手洗い用液状ソープ
●2種類のスクラブとヤシ脂肪酸塩が指紋に入ったしつこい汚れをしっかりと落とします。
●保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。
●ワンプッシュ(ひと押し)で適量(約3g)が出て、とても経済的です。
●液体/2kg 化粧品

販売価格

3,900(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/02 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top