衣類・プラスチック類などの持ち物にこれ一本で、99%除菌・ウイルス除去できる衣類・硬質物用除菌スプレー。
仕様
内容量 | 250ml(詰替用) | 用途 | 帰ってすぐの身の回りの除菌・ウイルス対策に。 |
---|
衣類・硬質用除菌スプレーで、衣類や樹脂類などの持ち物に1本で幅広く対応します。 |
洗いにくい衣類とプラスチックなどの硬質物両方に除菌・ウイルス除去、効果があります。手で触れた身の回りのモノなど、気になるさまざまな場所に使えます。 |
スプレーした場所の菌の増殖を24時間抑えるので、帰宅後、スプレーしてすぐに衣類をクローゼットにしまえます。他の衣類や持ち物に、菌が移りません。 また、外出前のスプレーで抗菌が持続します。 |
販売価格 | 490円(税抜)/
539円(税込)
| カタログ価格 | 490円(税抜)/539円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/06/12 19:14現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2199ページ |
---|