すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-125

品名 : 140x180mm ウエットティシュ・除菌(150枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CD-WT9KL
材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」成分アルコール、精製水、緑茶エキス
サイズ(W×D×H)mm105×105×170シートサイズ140×180mm
入数(枚)150
パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 23:33現在)

更新
商品入数150販売単位

代替品

EA922HA-62
バリエーション一覧
EA922HB-124 140x180mm ウェットティッシュ・除菌(70枚)
EA922HB-125 140x180mm ウエットティシュ・除菌(150枚)
EA922HB-126 140x180mm ウェットティッシュ・除菌(詰替用/60枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top