すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-32C

品名 : 130x180mm 消毒ウェットティシュ(詰替用・70枚)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番77151
商品名スコッティ ウェットティシュー消毒仕様詰替用
シートサイズ130×180mm入数70枚
サイズ70×60×155mm材質不織布
重量240g用途皮膚・手指の洗浄消毒に
[EA922HB-31D]詰替用
消毒アルコールのウェットティシュー
殺菌成分配合で見えないバイ菌をしっかり消毒します。
食事前後や、介護時の手を洗う代わりにも。
無香料
指定医薬部外品
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2025/07/18 06:28現在)

更新
商品入数70販売単位pk
バリエーション一覧
EA922HB-31D 130x180mm 消毒ウェットティシュ(80枚)
EA922HB-32C 130x180mm 消毒ウェットティシュ(詰替用・70枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top