すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-16

品名 : 4.0L ワックスはく離剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量4L(業務用)使用量の目安1㎡当り150~200ml
アルカリ性
床用ワックス剥離剤
つぶせる容器
希釈タイプ(5倍)
短時間で剥離可能、ニオイが気にならない
ノンリンスタイプなので水によるすすぎが不要。
入数1個
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/03 13:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920LE-6
  • 品番

    EA920LE-6

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top