すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-51

品名 : 750ml 食器用プレ洗剤(あとラクミスト/詰替)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名キュキュットあとラクミスト つめかえ用
内容量750ml仕様詰替え
成分界面活性剤(10%、アルキルグリセリルエーテル)、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素用途食器・調理器具用、スポンジ、プラスチック製まな板(除菌)
中性、微香性
すぐ洗えない時、ミスト(本体:EA922KA-50)をかけておくだけ
置いている間にミストが浸透して、汚れを落としやすく分解
あとで洗う時、汚れが簡単に落とせて短時間で洗えます。(食器用洗剤とスポンジを使って洗って下さい。)
時間がないとき、ゆっくりしたいとき、まとめて食器洗いをしたいときにおすすめです。
食洗器で洗う前の予洗いにも使えます。(食洗器に入れる前に必ずミストを水で洗い流してください。)
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/10 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KA-51A
  • 品番

    EA922KA-51A

  • コメント

    変更点:詰替ボトル→詰替パウチ

バリエーション一覧
EA922KA-50 420ml 食器用プレ洗剤(あとラクミスト)
EA922KA-51 750ml 食器用プレ洗剤(あとラクミスト/詰替)
EA922KA-51A 750ml 食器用プレ洗剤(あとラクミスト/詰替)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top