すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-67

品名 : 汚物処理キット

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名かんたん汚物処理キット
<セット内容>・使い捨て帽子×1枚
・使い捨てマスク×1枚
・使い捨て長袖ガウン×1着
・使い捨て手袋×2双
・使い捨て靴カバー×1足
・計量カップ×1個
・ポリ袋(回収袋)×2枚
・高吸収シート×15枚
・紙製ヘラ×2枚
・マニュアル
サイズ(W×D×H)mm196×56×274
重量290g
汚物処理に必要な防護服類一式とイラストマニュアルをパッケージしたキットです。
1セット常備いただくことで突発の汚物をスピーディに処理。
分かり易いイラストマニュアルと充実したセット内容で、誰でもしっかり処理することができます。
長袖タイプのガウンで、より一層ハネや汚れに強くなっております。
※作業時は保護めがね(別売)を着用して下さい。
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/15 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2200ページ2413ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top