すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-11C

品名 : 380g 衣類用洗剤(アタックZero)

仕様

メーカー花王商品名アタックZERO
内容量380g用途綿・麻・合成繊維用
液性中性サイズφ64.5×218(H)mm
材質ボトル:PET
キャップ:PP
ラベル:PS、PET
成分界面活性剤[56%、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩、高級アルコール系(非イオン)、脂肪酸系(陰イオン)]、安定化剤、酵素
使用量の目安<タテ型の洗たく機の場合>
水量65L→キャップ1杯
水量55L→キャップ0.8杯
水量45L→キャップ0.6杯
水量30L→キャップ0.4杯
<ドラム式洗たく機の場合>
洗たく物量6kg→キャップ1杯
洗たく物量5kg→キャップ0.8杯
洗たく物量4kg→キャップ0.6杯
洗たく物量2kg→キャップ0.4杯

水30Lに対して10gが目安です。
汚れ・ニオイ・洗剤残りゼロ
抗菌洗剤を超えた消臭力
節水・節電・時短にもつながり、環境負荷を軽減します。
すすぎ1回でも使えます。
清々しいリーフィブリーズの香り(微香)
濃縮タイプ
世界初の洗浄技術
蛍光増白剤を配合していません。
衣類よみがえるゼロ洗浄へ。
抗菌洗剤を超えた消臭力、生乾き臭ゼロへ。
アタック液体史上最高の洗浄力、落ちにくい汚れゼロへ。
洗剤残りのないセンイ本来の肌触りに、洗剤残りゼロへ。
洗たく槽のニオイにも。
洗たく用洗剤(液体タイプ)
アタック液体史上「最高の清潔力」ニオイ・汚れの発生源「菌の隠れ家」まで0へ
日本製
菌の隠れ家除去成分最高レベル※配合!「菌の隠れ家」を除去!
※アタック内において
洗うだけでウイルスを除去できる
抗菌+で24時間部屋干し臭いを防ぐ
洗たく槽の防カビ
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2024/05/07 02:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2238ページ

代替品

EA922KB-11D
  • 品番

    EA922KB-11D

  • コメント

    変更点:内容量・消臭力UP

その他関連
関連商品EA922KB-13A : 2.0kg 衣類用洗剤(アタックZero)
関連商品EA922KB-13C : 600ml [EA922KB-13A用] 計量容器
関連商品EA922KB-13D : 400ml [EA922KB-13A用] 計量容器
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top