すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-48

品名 : 400ml [EA922KC-47用] 空ボトル

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名アプリケーター ラビューティ
仕様EA922KC-47用空容器(400ml)サイズ(W×D×H)mm68×68×196
重量84g
部屋置きにおすすめの容量400mlタイプ。
1プッシュは、約3mlです。
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/17 01:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2197ページ
バリエーション一覧
EA922KC-47 1350ml シャンプー(ラビューティー)
EA922KC-48 400ml [EA922KC-47用] 空ボトル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2196ページ
  • エスコ便利カタログ2197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top