すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KF-11

品名 : 10kg 廃油処理用固化剤(月星油固化剤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名月星油固化剤 業務用
内容量500g/袋入数20袋
使用量の目安油10L/340g成分硬化ヒマシ油加水分解(天然植物油由来)
1袋で約15Lの油を固められます。
調理後の食用油に溶かすだけで、手軽に固めて捨てられます。
(食用油以外には使用できません。)
成分は無添加・無着色の植物性油脂なので安心してご使用いただけます。
粒状で使いやすく、1袋(500g)で約15Lの油を固められます。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KF-111
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top