すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KR-82A

品名 : 600g 洗濯用洗剤(NANOX one PRO)

仕様

仕様本体内容量600ml
サイズ80(W)×58(D)×246(H)mm成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素
使用量の目安水30Lに対して10g(10ml)容器材質ボトル:PET、PP
キャップ:PP
ラベル:PET
中性
パウダリーソープの香り
より完璧なお洗濯を求める方へ
頑固な部屋干し臭、しみこんだ汗臭、時間がたった食べこぼし、蓄積した黄ばみに最適
“衣類のロングライフ化”に貢献
洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぎ、衣類を購入してから着なくなるまでの期間を延ばします。
泡切れがよく、すすぎ1回の洗濯にも対応
地球環境に配慮し、“すすぎ1回の洗濯”を推奨しています。
すすぎ1回で洗濯することで衣類の色変化防止効果が更に高まります。
本体ボトルは、回収されたペットボトル等からリサイクルされた100%リサイクルPETを採用
※ノズル・キャップなどは除く
<濃厚処方>
機能成分が濃密な高濃度処方
コンパクトに見えて本体大(600g)は60回使えます。
※正味量600gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合
<蛍光剤無配合>
きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。
<新技術①洗浄力>
界面活性剤(MEE)をやめ、“高機能界面活性剤”を新採用
世界No.1酵素メーカーと協働開発した“独自酵素”を配合
<新技術②消臭力>
界面活性剤×酵素によるニオイ洗浄力に加えてイヤなニオイの発生を抑える“新消臭香料”を採用
<新技術③衣類の色変化防止力>
「特殊ポリマー」の新採用で、衣類本来の色を保つ機能を実現
衣類同士の摩擦を防止し、色あせを抑制
黒ずみの原因の一つである、洗濯槽内での汚れ戻りを防止します。
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/12/17 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 洗浄メカニズム

商品動画

NANOX one 黄ばみ洗浄実験NANOX one 黄ばみ洗浄実験

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top