すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924-51

品名 : 37x1080mm 作業用ベルト(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.37
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)ベルト幅37mm
ベルト長1080mm
滑らないローラーベルト
適用胴囲約950mm
販売価格

675(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 05:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA924-52
バリエーション一覧
EA924-51 37x1080mm 作業用ベルト(緑)
EA924-52 37x1080mm 作業用ベルト(紺)
EA924-53 37x1080mm 作業用ベルト(灰)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top