すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924TA-2

品名 : 50x1250mm 作業用ベルト(黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TA-WM125-DYE
材質ベルト:ナイロン
バックル:鋳造アルミ
サイズ50×1250mm
重量375gベルトカラードット黄
衝撃に強い鋳造アルミワンタッチバックル
腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルト
ベルトが緩まないローレット加工がされています。
追加説明●サイズ縦(mm)…205
●サイズ横(mm)…75
●サイズ奥(mm)…55
●サイズ重量(g)…375
●PKサイズ縦(mm)…295
●PKサイズ横(mm)…110
●PKサイズ奥(mm)…60
●PKサイズ重量(g)…424
●衝撃や耐久性に優れる、鍛造アルミバックル
●安全帯用ベルト
●衝撃や耐久に強い鍛造アルミワンタッチバックル
●腰の強い特厚50mm幅ナイロンベルト
●ベルトが緩まないローレット加工
●ベルトカラ―:ドット黄
●ベルト幅:50mm
●ベルト長さ:1250mm
●柄:ドット
●材質・・・ベルト:ナイロン、バックル:鍛造アルミ●安全帯及び安全帯関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下します。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

販売価格

7,820(税抜)/ 8,602円(税込)

カタログ価格

7,820円(税抜)/8,602円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 13:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top