すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925AT-2

品名 : 125x 80x160mm ツールポーチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ125(W)×80(D)×160(H)mm重量150g
材質ポリエステルベルト通し幅80mm
カラビナ線径φ5mmカラビナ開口幅13mm
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 00:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA925CA-7
  • 品番

    EA925CA-7

  • コメント

    サイズ・ポケット数が異なります。

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top