すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925BS-8

品名 : 290x150x300mm ツールポーチ(ベルト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ290×150×300(H)mmベルト幅50mm
材質本体:ポリエステル(1200デニール) ベルト:ナイロン
カラビナフック付(線径:φ5mm、開口幅:15mm)
テープフッカー、ハンマーホルダー、メジャー用クリップ付
販売価格

8,100(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/09 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA925CA-8
  • 品番

    EA925CA-8

  • コメント

    ベルト別売 (50mm幅:EA925KD-3)

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top