大・小サイズ両方に底板付で、それぞれ底部を補強しています
仕様
サイズ | ブラック:330(W)×140(D)×160(H)mm、ベージュ:300(W)×100(D)×120(H)mm | 材質 | ファブリックポリエステル |
---|
入数 | 2個セット | 容量 | ブラック:8L、ベージュ:5L |
---|
販売価格 | 5,340円(税抜)/
5,874円(税込)
| カタログ価格 | 5,340円(税抜)/5,874円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
14 (2024/04/30 12:16現在) |
---|
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 1596ページ |
---|