取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フロントポケットは開口を広くとってツールの出し入れをスムーズにしています
仕様
サイズ(mm) | 280×70×300(H) | ベルト通し幅 | 85mm |
---|
材質 | ポリエステル | | |
---|
フロントポケットは開口を広くとってツールの出し入れをスムーズにしています |
ハンマーホルダー×2付き |
販売価格 | 2,890円(税抜)/
3,179円(税込)
| カタログ価格 | 2,890円(税抜)/3,179円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/29 15:58現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品