すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925KB-8

品名 : [EA540BC-7-8-14-15A-17-41-42-43用] ホルダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番KC-VS
用途剪定鋏用サイズ(mm)240×90×50
材質国産本革重量105g
適合品番EA540BC-7、-8、-14、15A、-17、-41、-42、-43
販売価格

3,670(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA925KB-8A
  • 品番

    EA925KB-8A

  • コメント

    変更点:サイズ、適合鋏等

その他関連
本体EA540BC-7 : 180mm 本職・剪定はさみ
本体EA540BC-8 : 185mm 剪定はさみ
本体EA540BC-14 : 184mm 剪定はさみ(右・左利き共用)
本体EA540BC-15A : 200mm 剪定はさみ
本体EA540BC-17 : 200mm 本職・剪定はさみ
本体EA540BC-41 : 180mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
本体EA540BC-42 : 200mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
本体EA540BC-43 : 227mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top