すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MG-43

品名 : 279x279x254mm オープン型ツールバッグ(耐水)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
持ち運びしやすく、出し入れしやすい開放タイプのツールバッグ

仕様

サイズ(W×D×H)mm279x279x254容量14L
材質ポリエステル(1680デニール)ポケット数20個
底は防水です
名刺・IDカード用ポケット付
耐水性・耐久性に優れ、底面は耐水ラバーで成形されています。
握りやすいウレタンフォーム付の回転式スチールハンドル
マチ・側面が自立し、形崩れに強いハードタイプ
ドライバー等を個別収納できるポケットが、内外に設けられています。
持ち運びしやすく、出し入れしやすい開放タイプのツールバッグ
販売価格

16,300(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 20:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1584ページ
バリエーション一覧
EA925MG-43 279x279x254mm オープン型ツールバッグ(耐水)
EA925MG-44 457x304x266mm オープン型ツールバッグ(耐水)
ウェブカタログ画像

商品動画

動画リンク
  • エスコ便利カタログ1584ページ
  • エスコ便利カタログ1585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top