すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MH-81

品名 : [12ポケット] ダブルツールポーチ(サスペンダー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
大容量のダブルポーチをサスペンダーでしっかり補助します

仕様

サイズ(mm)750×120×330(H)ベルト幅52mm
ベルト長1320mmポケット数12個
材質ポリエステル(600デニール)
ハンマーホルダー2ヶ所付
販売価格

17,500(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 00:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1583ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1582ページ
  • エスコ便利カタログ1583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top