すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-0D

品名 : 363x263x 50mm(内寸) パソコンケース(防水)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防水、耐衝撃、防塵仕様

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1085CC
材質ABS樹脂外寸397(W)x315(D)x63(H)mm
内寸363(W)x263(D)x50(H)mm上蓋深さ25mm
下ケース深さ25mm重量1.18g
耐熱温度-23℃~49℃付属品ショルダーストラップ、コンピューターケースライナー
14インチのノートパソコンに適しています。
防水パッキン、圧力や衝撃で開きにくいラッチ付
コンピューターケースライナーが中身を衝撃から守り傷つけません。
防水、耐衝撃、防塵仕様
自動気圧調節バルブによりケースの開閉がスムーズに。また、空気のみを通し、水やほこりの侵入を防ぎます。
販売価格

13,100(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※ノートパソコンは含まれません。
  • ※ノートパソコンは含まれません。

資料

チラシ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top