すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-133

品名 : 82x160x12mm スマートフォンケース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-SPC15BK
サイズ(W×D×H)mm外寸:103×7×177
内寸:82×12×160
重量(g)26
材質ネオプレン対応機種5.5インチまでのスマートフォン、iPhone XS・XR・X・8 Plus・7 Plus・6s Plus・6 Plusなど
ブラック
キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。
カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。
ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。
やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA927-131 70x135x15mm スマートフォンケース
EA927-132 75x145x15mm スマートフォンケース
EA927-133 82x160x12mm スマートフォンケース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top