すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-202A

品名 : 205x 95x 55mm 小物ポーチ

仕様

メーカーサンワサプライ型番IN-AD9BK
内寸(mm)205×95×55(H)ポケット数6
材質ポリエステル外寸(mm)215×115×60(H)
ファスナーポケット内寸185(W)×85(H)mm重量84g
カラーブラック対応機種バッテリー、ACアダプタ、充電器、マウスなど
モバイルバッテリーや充電器、ルーター、ケーブルなどの小物機器を整理収納できます。
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。
手首も通せるストラップ付
ペンホルダー付
カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/10/03 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2057ページ
バリエーション一覧
EA927-201A 180x125x 45mm 小物ポーチ
EA927-202A 205x 95x 55mm 小物ポーチ
EA927-203A 245x 90x 55mm 小物ポーチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2056ページ
  • エスコ便利カタログ2057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top