すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-21

品名 : 217x140x 22mm(内寸) 防水ケース(7"タブレット)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1055CC
材質耐衝撃ABSサイズ外寸:239×178×31(H)mm
       内寸:217×140×22(H)mm
使用適合温度-23~49℃重量370g
7インチタブレット用
内側にある耐衝撃加工により、タブレットを衝撃から守り、液晶面を保護します。
開閉がワンタッチで行えます。
90cmの水に沈めても水の浸水を防ぐ強力防水加工
自動気圧調節バルブによりケースの開閉がスムーズに。また、空気のみを通し、水やほこりの侵入を防ぎます。
販売価格

5,100(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 02:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top