ソフトな手触りでクッション性もあるマルチクッションケース。(ヘッドセット用)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-C11 |
---|
カラー | ブラック | サイズ | 外寸/約W235×D20×H200mm内寸(参考収納寸法)/W200×D35×H175mm |
---|
重量 | 約36g | 材質 | 表装/ポリエステル |
---|
対応機種 | 中型までのヘッドセット、ヘッドホンなど | | |
---|
軽くてソフトな手触りのクッションケースです。 |
ケース内部には名前が書けるネームタグ付きです。 |
ヘッドホンやヘッドセットに最適のサイズです。 |
販売価格 | 900円(税抜)/
990円(税込)
| カタログ価格 | 900円(税抜)/990円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
4 (2024/05/16 10:53現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1938ページ |
---|