すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-24

品名 : 282x201x 41mm/内寸 防水ケース(ウレタン入)

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1075
材質耐衝撃ABSサイズ外寸:314(W)×248(D)×54(H)mm
       内寸:282(W)×201(D)×41(H)mm
使用適合温度-23~49℃重量700g
付属品ショルダーベルト(最大130cm・取外可能)
切込みの入ったフォームをカットすることで自分の収納したものの形にフィットさせることができます。
開閉がワンタッチで行えます。
1mの水に沈めても水の浸水を防ぐ強力防水加工
自動気圧調節バルブによりケースの開閉がスムーズに。また、空気のみを通し、水やほこりの侵入を防ぎます。
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2088ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2088ページ
  • エスコ便利カタログ2089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top