すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-255

品名 : A5/261x202x20mm インナーケース(ヨコ型/ダークグレー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番5364
サイズA5ヨコ型サイズ(mm)261×202×20(t)
ダークグレー材質PVC
重量(g)157
カバンの中で、便利に使える機能を備えたバッグインバッグです。
芯材入りで、カバンの中でも自立し、紙類をしっかり保護します。
透明ポケットのため、中身が一目でわかります。
マグネット製の留め具を採用し、ワンタッチで簡単に開閉できます。
背面ポケット付
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/12 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA927-255 A5/261x202x20mm インナーケース(ヨコ型/ダークグレー)
    EA927-256 A5/261x202x20mm インナーケース(ヨコ型/ブルーグレー)
    EA927-257 A5/261x202x20mm インナーケース(ヨコ型/ミントグリーン)
    EA927-258 A5/261x202x20mm インナーケース(ヨコ型/ネイビー)
    EA927-259 A5/261x202x20mm インナーケース(ヨコ型/白色)
    EA927-260 A5/261x202x20mm インナーケース(ヨコ型/水色)
    ウェブカタログ画像
    • 芯材入りでカバンの中でも自立し、紙類をしっかり保護します。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top