メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-TW8GY |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 380×130×265 | 重量(kg) | 1.17kg |
---|
内寸(mm) | 350(W)×120(D)×255(H) | 色 | グレー |
---|
材質 | ポリエステル | 対応機種 | 13.3インチワイドまでのノートパソコン |
---|
付属品 | 底板1枚、仕切り板3枚 | | |
---|
収納物が出し入れしやすいスライドオープンの蓋付きBOX型バッグ。 |
場所を取らないスライドオープン式でスムーズな出し入れが可能です。 |
2サイズの仕切り板で書類だけでなく小物を分けて収納できます。 |
ワイヤーが通せるセキュリティホール付きです。 |
芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。 |
外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。 |
ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。 |