1.2mの落下にも耐えられる耐衝撃性に優れたケースです
仕様
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | C12080 |
|---|
| iPad mini 1、2、3用 |
| 防塵・防水構造 IP54 |
| 材質 | ポリカーボネイト+耐衝撃性ABS、TPE(熱可塑性エラストマー) | サイズ | 外寸:219(W)×171(D)×20(H)mm、内寸:187(W)×127(D)×11(H)mm |
|---|
| 重量 | 332g | | |
|---|
| 1.2mの落下にも耐えられる耐衝撃性に優れたケースです(米国国防総省の軍用規格 MIL-STD-810G に準拠)。 |
| iPad miniの角度は自由に調節可能。カバーを回転させるとスタンドになります。 |
| マグネットセンサー機能には対応しておりません。 |
| ケースに入れたままタッチ操作、カメラ操作が可能です。 |
| 販売価格 | 11,150円(税抜)/
12,265円(税込)
| カタログ価格 | 11,150円(税抜)/12,265円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/12/16 00:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|