軽量で外部衝撃に強いABS樹脂製ハードケース。(日本製)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-715N2 |
---|
サイズ | パソコン収納部/W430×D100×H303mm外寸/W445×D115×H335mm | 重量 | 1500g |
---|
材質 | ABS樹脂 | 付属品 | 仕切り×1枚、ショルダーベルト×1本、鍵×2個 |
---|
対応機種 | 17インチワイドまでのノートパソコン | | |
---|
外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。 |
ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付きベルトを採用しています。 |
鍵付きでセキュリティ面も安心です。 |
ショルダーベルト付きです。 |
日本製です。 |
販売価格 | 31,000円(税抜)/
34,100円(税込)
| カタログ価格 | 31,000円(税抜)/34,100円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/21 09:14現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2092ページ |
---|