大型ノートにも対応したスタイリッシュなアルミケース。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-AL4N |
---|
カラー | シルバー | サイズ | 外寸/W455×D115×H335mm参考収納寸法/W420×D90×H305mm |
---|
重量 | 2.35kg(付属品含まず) | 材質 | 表装/アルミ |
---|
セット内容 | 本体、ショルダーベルト、仕切り×2、鍵×2、ポーチ×1 | 対応機種 | 15.6型ワイドまでのノートパソコン
|
---|
外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。 |
使いやすい2層式書類入れ付きです。 |
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。 |
鍵付きでセキュリティ面も安心です。 |
販売価格 | 26,000円(税抜)/
28,600円(税込)
| カタログ価格 | 26,000円(税抜)/28,600円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2024/05/22 08:45現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2092ページ |
---|