すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-283

品名 : 345x 35x255mm/外寸 インナーケース(ノートPC用)

ペットボトルを再生加工したリサイクルポリエステルを使った環境にやさしいインナーケース

仕様

メーカーサンワサプライ型番IN-GH13BK-RE
サイズ(W×D×H)mm外寸:345×35×255
内寸:330×30×240(参考収納寸法)
重量約158g
収納サイズPC収納:13.3インチワイド用材質表装/ポリエステル(リサイクル)
カラーブラック500mlペットボトル再生量約14本分
全体重量の50%以上にリサイクル材料を使用したインナーケースです。
三辺オープンタイプでケースを開いてそのままノートパソコンが使用できます。
フロントのファスナーポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
持ち運びや鞄からの出し入れに便利な取っ手付きです。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/17 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2055ページ
バリエーション一覧
EA927-283 345x 35x255mm/外寸 インナーケース(ノートPC用)
EA927-284 410x 35x290mm/外寸 インナーケース(ノートPC用)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2054ページ
  • エスコ便利カタログ2055ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top