3つのフロントポケットが特徴の軽くて便利なカジュアルPCバッグ。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-CA11NV |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 360×80×275 | 重量(kg) | 0.4 |
---|
カラー | ネイビー | PC収納 | 13.3インチワイドまで |
---|
材質 | ポリエステル | | |
---|
ショルダーベルト付 |
3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。 |
パソコンはクッション入りのポケットに収納します。 |
持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。 |
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。 |
販売価格 | 6,280円(税抜)/
6,908円(税込)
| カタログ価格 | 6,280円(税抜)/6,908円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/04/30 19:39現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2094ページ |
---|