すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AH-151A

品名 : 75x152x12mm スマートフォンケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番P-02CCBK
サイズ(W×D×H)外寸:約87×35×140~165mm
(※カラビナ含まず)
内寸:約75×12×152mm
重量約84g(※カラビナ含まず)
収納台数1台用材質ポリエステル
ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナの3つの装着方法
ケースのふたはきっちりとしまり、安心感のある面ファスナー採用
ファスナー式フロントポケット付
販売価格

2,370(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 17:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927AH-151B
  • 品番

    EA927AH-151B

  • コメント

    変更点:前ポケットファスナーの向き・サイズ

バリエーション一覧
EA927AH-151A 75x152x12mm スマートフォンケース
EA927AH-152A 75x152x12mm スマートフォンケース(2ポケット)
ウェブカタログ画像
  • ●フロントポケット付

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top