すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AH-163

品名 : 78x158x10mm スマートフォン用防水ケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番SMC-W001BK
カラーブラック材質本体:ポリエステル、PU、TPU
ストラップ:ナイロン
本体サイズ130(W)×6(D)×200(H)mm収納サイズ
(参考値)
約78(W)×10(D)×158(H)mm
重量約30g付属品ネックストラップ、
浸水チェックシート
防水規格IPX8相当の防水性能
装着したままタッチ操作可能
ケース裏面にICカード等を収納可能なポケット付き
持ち運びに便利な着脱式のネックストラップ付き
ストラップ長約750~1350mm
販売価格

2,830(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top