すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AN-3B

品名 : インナーバッグ(~15.6インチ・ノートPC用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/10/31 サイズ(WxDxH)mm:(誤)410x380x39、(正)410x39x300 (NO.54 1032)

仕様

対応ノートPC15.6インチ以下材質表面:ポリカーボネート、裏地:起毛生地
サイズ410(W)×39(D)×300(H)mm重量650g
カラーブラック
シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。
ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。
持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
販売価格

5,220(税抜)/ 5,742円(税込)

カタログ価格

5,220円(税抜)/5,742円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 02:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927AN-3C
  • 品番

    EA927AN-3C

  • コメント

    変更点:ハンドル付

バリエーション一覧
EA927AN-1B インナーバッグ(~11.0インチ・ノートPC用)
EA927AN-2B インナーバッグ(~13.0インチ・ノートPC用)
EA927AN-3B インナーバッグ(~15.6インチ・ノートPC用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top