すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AW-23

品名 : 390x290x140mm ビジネスバッグ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

パソコン収納ケース付
材質ポリエステル(1200デニール)、テフロン加工重量1.2kg
撥水性や防汚性に優れています。
ショルダーベルト、ネームタグ付
外ポケット4個、内ポケット3個、ボトルホルダー、キャリーバッグホルダー付
サイズ390(W)×140~180(D)×290(H)mm容量13L
PC収納ケースサイズ330(W)×220(H)mm
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/14 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • PC収納ケースを出した画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top