すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BG-11A

品名 : 410x250x580(H)mm/53L キャリーケース(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質PAP(ABSにポリカーボネートを2層コート)
TSAロック
カラー容量約53L
サイズ外寸:410×250×580(H)mm
総外周:445×255×645(H)mm
重量約4.1kg
特許取得の特殊構造タイヤは、かつてない走行音の静かさを誇る。
静粛性だけでなく、振動も吸収する。
本体開閉は360°一周したラウンドファスナーにより、どの方向からでも開閉が可能。
エクスパンダブルファスナー付きで、マチ幅が+約4cm広がる。
★USBポート付
多段式伸縮ハンドルで、自分にあった高さが選べる。
本体前面の底部に手が入るボトムハンドル付
販売価格

23,600(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 01:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
その他関連
オプションEA927BG-30 : 交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-61・-81用
ウェブカタログ画像
  • ★USBポート付

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top