すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BH-50A

品名 : 410x140x310mm ビジネスバッグ

仕様

サイズ(W×D×H)mm450×140(190)×310重量(kg)1.1
材質マイクロファイバーポリエスター対応サイズB4ファイル(37.9×27.2cm)
カラーブラック
外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し
マチ幅が変更でき、収納量を用途に合わせ対応できます
キャリーバー通し付
ゴム足鋲、底板、肩アテ付きショルダーベルト付
B4ファイル対応、大きめの書類や資料など収納します。
マチが自在に変えられるので急な荷物が増えても安心です。
ウレタン内装ポケットやキャリーバー通しなど機能も充実。
毎日の通勤や泊り勤務、出張までバッチリサポート!
販売価格

7,400(税抜)/ 8,140円(税込)

カタログ価格

7,400円(税抜)/8,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/16 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2096ページ

代替品

EA927BH-50B
  • 品番

    EA927BH-50B

  • コメント

    糸が230デニール⇒600デニールに変更

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2096ページ
  • エスコ便利カタログ2097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top