すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927C-21

品名 : 400x465x200mm リュックサック(黒/赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ400(W)×200(D)×465(H)mm容量45L
耐荷重約7kg材質600デニールナイロン
カラー黒/赤
内部が二層式で、スニーカーや濡れた衣類の収納等に便利です。
販売価格

4,440(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927BH-61
  • 品番

    EA927BH-61

  • コメント

    36リットル、他仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top