すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CH-56

品名 : 432x222x343mm トートバック(メッシュ)

仕様

サイズ432×222×343㎜重量200g
材質ポリエステル(600デニール)カラーブルー
容量22L
外ポケット×1個
底面はポリエステル製で、耐久性に優れています
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2024/05/02 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2101ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2100ページ
  • エスコ便利カタログ2101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top