すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CJ-53

品名 : 508x279x 279mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm508×279×279容量(L)35.9
ブラック材質ポリエステル(600デニール)
調節可能なショルダーストラップ
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 51

(2024/05/02 18:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2096ページ
バリエーション一覧
EA927CJ-53 508x279x 279mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック)
EA927CJ-54 508x279x 279mm/35.9L ボストンバッグ(ネイビー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2096ページ
  • エスコ便利カタログ2097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top