すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927GA-2

品名 : φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーブルーサイズ(mm)φ250×400
容量25L重量400g
材質バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング)防水性能IP67
両面PVCコーティング
ショルダーストラップは取り外し可能
内部のジッパー付ポケットは小物入れに丁度良い
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 16:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927GA-2A
  • 品番

    EA927GA-2A

  • コメント

    変更点:ロゴ・底面の材質

バリエーション一覧
EA927GA-1 φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/オレンジ)
EA927GA-1A φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/オレンジ)
EA927GA-2 φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/ブルー)
EA927GA-2A φ250x400mm/25L ロールトップバッグ(防水/ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top