すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927LE-25

品名 : 285x120x395mm バックパック(ブラック)

仕様

メーカーエレコム型番DGB-S043BK
サイズ(W×D×H)mm300×150×410重量(g)本体:約825g、インナーケース:約175g
材質表面:ポリエステル(撥水加工)
裏面:ポリエステル
付属品カメラインナーケース×1、仕切板×2
ハンドルを引きワンタッチで両側面からカメラ・レンズを素早く取り出し可能です。
開閉ハンドルをポケットに隠すことで簡易ロックされ、不意に開いてしまうリスク軽減や盗難防止に役立ちます。
中央のファスナー式仕切りを開くことで、二気室から一気室のバッグへ切り替えて使用できます。
14インチまでのパソコンが収納できる専用ポケットを装備しています。ポケットには出し入れ時に機器本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
上部収納スペースには、500mlボトルを立てて収納しておける固定バンドを気室内に備えているほか、小物の収納に便利なメッシュポケットとファスナーポケットが付いています。
前面には、大きくL字型に開閉できる、小物を収納可能なファスナーポケットを配置しています。
背面には、バッグを降ろさずに財布などを収納可能な隠しポケットを配置しています。ショルダーベルト部分にICカードなどの収納に便利なファスナーポケットが付いています。
背面には、キャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
表面生地全体に撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 16:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2032ページ

代替品

EA759Z-90A
  • 品番

    EA759Z-90A

  • コメント

    ブラック、サイズ:240×90~120×350

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2032ページ
  • エスコ便利カタログ2033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top