すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927LF-21

品名 : 250x 30x200mm ショルダーバッグ(防水)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番US-5018
サイズ(W×D×H)mm250×30×200重量(g)160
材質ターポリン
防水仕様
カラーブラック容量(L)1.5
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/16 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2101ページ

代替品

EA927-116
  • 品番

    EA927-116

  • コメント

    サイズ:210x17x330mm

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2100ページ
  • エスコ便利カタログ2101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top