すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927LF-52

品名 : 453x278x670mm/56L キャリーケース(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UV-62
サイズ(W×D×H)mm外寸:453×278×670
内寸:約400×240×580
容量約56L
重量5.4kgシルバー
材質アルミニウム合金キャスター自在×4
旅行目安:3~7泊対応
360°自由回転するダブルキャスタータイプ。
静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスター。
ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。
セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができるTSALOCK付き。
丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。
販売価格

67,900(税抜)/ 74,690円(税込)

カタログ価格

67,900円(税抜)/74,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/28 10:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927AX-6C
  • 品番

    EA927AX-6C

  • コメント

    容量54L/シルバー/トラベルセントリー付

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top