すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927SF-11

品名 : 200x100x200mm [透明]トートバッグ (小/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm200×100×200材質塩化ビニール
厚み0.2mm容量4L
入数10
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 09:23現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA927SF-111
  • 品番

    EA927SF-111

  • コメント

    変更点:入数1個売り

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top